キャビネット / プラボックス :「固定機器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷