絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,601)
  • 河村電器産業(1,053)
  • 日東工業(947)
  • RS PRO(567)
  • SUS(エスユーエス)(549)
  • WEIDMULLER(488)
  • 摂津金属工業(377)
  • タカチ電機工業(332)
  • 内外電機(238)
  • 篠原電機(236)
  • エスコ(220)
  • OKW(203)
  • リタール(191)
  • SIEMENS(188)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ワゴジャパン(103)
  • IDEC(和泉電気)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)DINレールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
レール支え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール支えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
アース・銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
支持金具 JKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
コントロールユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コントロールユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
LED照射ライト CLN-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLN-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
LED照明ワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明ワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
JXDAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)JXDAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
ワイヤレスデータ通信システム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスデータ通信システムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
絶縁支持台 JSDシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
20,980税込23,078
1袋(50個)
当日出荷から51日以内出荷
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
LED照射ライト CLE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から17日以内出荷
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯光源LED質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
防水中継ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
キャビネット / プラボックス