420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 = 12 V。口金 = ワイヤ端子。定格電流 = 60 mA。直径 = 3.15mm。電球サイズ = T1。長さ = 41.35 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 10000h。。RS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

定格電圧 = 2.4 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 9mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6 lm。寿命 = 4h。。E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

定格電圧 = 2.5 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 5.3 lm。寿命 = 15h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

定格電圧 = 3.7 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 10h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷

定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

定格電圧 = 60 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 20 mA。直径 = 6mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm)30 直径(Φmm)5.4 定格電圧(V)30 発光色クリア 寿命6000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド
1袋(5個)
1,670 税込1,837
欠品中

仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm)6.35 直径(Φmm)3.17 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)60 光束(Lm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別 長さ(mm)20.35 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/4 電球ベースリードピン
1袋(10個)
2,800 税込3,080
当日出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化 長さ(mm)18.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)12 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)8
1個
680 税込748
当日出荷

仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)6ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)- 電球ベースE10
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
1,930 税込2,123
当日出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,240 税込1,364
6日以内出荷

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm)46 直径(Φmm)6 定格電圧(V)110/230 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
740 税込814
当日出荷

仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続 長さ(mm)29 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)6 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)3
1個
820 税込902
6日以内出荷

仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)16 直径(Φmm)6 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 視野角45° 定格電流(mA)14 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)587 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)630 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
610 税込671
当日出荷

仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 長さ(mm)19.35 定格電圧(V)1.8→3.3dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)250 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色光沢クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様G-3 (11 mm)丸型MES 長さ(mm)24 直径(Φmm)11 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)95 光束(Lm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズG3 1/2 電球ベースE10
1袋(10個)
1,888 税込2,077
6日以内出荷

仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。 長さ(mm)20 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)10→15 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)55 光束(Lm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3.8 電球ベースアキシャル
1袋(10個)
1,850 税込2,035
翌々日出荷

仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)130 発光色クリア 寿命3000h 定格電流(mA)20 光束(Lm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
4,450 税込4,895
当日出荷

仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 長さ(mm)16.5 直径(Φmm)3.15 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命4000h 定格電流(mA)24 光束(Lm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースリードピン
1袋(5個)
1,620 税込1,782
当日出荷

仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm)15.87 直径(Φmm)5.84 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm)15.9 直径(Φmm)5.84 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命15000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1袋(5個)
1,160 税込1,276
当日出荷