絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,601)
  • 河村電器産業(1,053)
  • 日東工業(947)
  • RS PRO(564)
  • SUS(エスユーエス)(548)
  • WEIDMULLER(488)
  • 摂津金属工業(377)
  • タカチ電機工業(332)
  • 内外電機(238)
  • 篠原電機(236)
  • エスコ(220)
  • OKW(203)
  • リタール(191)
  • SIEMENS(188)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ワゴジャパン(103)
  • IDEC(和泉電気)(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
829税込912
1本
3日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1796材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)23.9ライトグレー
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケースPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1UPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック UPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
ブランクパネル 1ユニット PANDUIT(パンドウイット)ブランクパネル 1ユニットPANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1式(10個)
8日以内出荷
ブランクパネル DPFP1
ブラシ付きブランクパネル 2RU PANDUIT(パンドウイット)ブラシ付きブランクパネル 2RUPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1式
8日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。 密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。 キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。 プラスドライバーで簡単に取付できます。
ブラシ付きブランクパネル 1RU PANDUIT(パンドウイット)ブラシ付きブランクパネル 1RUPANDUIT(パンドウイット)
8,298税込9,128
1式
42日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。 密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。 キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。 プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様ラックユニット:1RU幅(mm)483規格CEA-310-Eキット内容(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)素材(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング
アングル型 ブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)アングル型 ブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1式(10個)
8日以内出荷
アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(5個)
95日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1箱(50個)
9日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)ケージナット&ネジPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
適合19インチマウント機器取付け用
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(500個)
20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋ほか
20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
キャビネット / プラボックス