キャビネット / プラボックス :「タール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5
質量(kg)(パック)0.05
主な用途ロックインサート用
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。
総質量(kg)0.144
正味質量(kg)0.14
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
取り付け用固定部品
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ライトグレー
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
¥4,498
税込¥4,948
21日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10
直径(Φmm)12
板厚(mm)2
適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900
幅(mm)800(適合エンクロージャー)
奥行(mm)800(適合エンクロージャー)
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
長さ(mm)790
1パック(4個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ジェットブラック
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト
塗布方法静電粉体塗装
表面処理ニッケルめっき(ツヤ消し)
1個
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
21日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗
剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
材質アルミニウム
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能)
適合品番3332....
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)
適合品番3328..../3329....
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
シリンダー錠ロックインサート、キーNo.3524E付き(キー2個付き)
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
ダブルビットNo.5、三角8mm、四角8mm、三角7mm、四角7mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
31日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1512.510
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1511.510
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1510.510
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1508.510
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1507.510
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1504.510,1518.510
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1500.510,1514.510
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)380
寸法H2(mm)375
寸法H3(mm)340
寸法H4(mm)275
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)11
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)355
寸法G2(mm)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1000×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)800
寸法W2(mm)795
寸法W3(mm)760
寸法W4(mm)711
寸法W5(mm)723
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)1000
寸法H2(mm)995
寸法H3(mm)960
寸法H4(mm)925
寸法H5(mm)35
寸法N1(mm)37
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)70
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)739
寸法F2(mm)700
寸法G1(mm)955
寸法G2(mm)930
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア両扉
寸法H1(mm)760
寸法H2(mm)755
寸法H3(mm)720
寸法H4(mm)675
寸法H5(mm)698
寸法H6(mm)660
寸法H7(mm)598
寸法H8(mm)30
寸法H10(mm)575
寸法N1(mm)27
寸法N4(mm)23
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法F1(mm)944
寸法F2(mm)905
寸法G1(mm)730
寸法G2(mm)705
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×155
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)155
寸法D2(mm)132
寸法D3(mm)113~129
寸法D4(mm)47
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)400
寸法H2(mm)395
寸法H3(mm)360
寸法H4(mm)325
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)13
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)43
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)375
寸法G2(mm)350
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)155
寸法D2(mm)132
寸法D3(mm)113~129
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
DIN18252に準拠(ロックインサートそれぞれにキー3個付き)
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥4,598
税込¥5,058
21日以内出荷
各種認証CE/UL/CSA
仕様240 V AC/6 A125 V AC/8 A24 V AC/6 A24 V DC/6 A
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。