4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Standard Bezel Panel Indicator 長さ(mm)47 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC12 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)14 保存温度範囲(℃)-25~80 定格電流(mA)DC20 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)10
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC12 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 定格電流(mA)10/19 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC24 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
特価
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)