絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「単線 0.8」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734アズワン品番65-7669-65
端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737アズワン品番65-7669-48
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733アズワン品番65-7669-59
キャビネット / プラボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら