キャビネット (14) カテゴリ: キャビネット / プラボックスブランド: ワゴジャパンすべて解除
DINレール・専用金具 ワゴジャパン 当日出荷
適合 DIN 35 色 グレー 高さ(mm) 28 奥行(mm) 45 仕様 DIN 35 レール用
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様 ●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711 アズワン品番 65-7773-23
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様 ●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番 65-7773-16
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 6 仕様 3線アース線端子台;4(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 色 グリーンイエロー 質量(g) 16.106 取付方式 DINレール 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電流(UL)(A) 20
アース・銅バー ワゴジャパン 6日以内出荷
仕様 2線アース線端子台;4(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 色 グリーンイエロー 質量(g) 12.018 取付方式 DINレール 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG ワゴジャパン 7日以内出荷
仕様 ●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質 ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm) 44.2 色 ライトグレー 高さ(mm) 13.4 質量(g) 9 ピッチ(mm) 3.5(ピン) 極数 12 奥行(mm) 18.6 段数 1 定格電圧(V) 160(III/3) 定格電流(A) 10 接続方式 CAGE CLAMP(R) 接続 フィメールコネクタ/ソケット 材料 グループI 接続ケーブル 単線:0.08~1.5mm2 /28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2 /28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2 、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2 難燃性 UL94準拠V0 接点材質 銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 操作方法 操作工具 動作温度(℃) -35~60 電線挿入角度 0°(接続方向に応じた) アズワン品番 65-1539-99 許容温度(℃) -60~100 電線むき長さ(mm) 6~7 操作方向 方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置 12
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番 65-7773-50
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203 アズワン品番 65-7587-94
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパン 7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863 アズワン品番 65-7502-83
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパン 7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841 アズワン品番 65-7503-07
キャビネット / プラボックス の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
取付金具 テンパール工業 税込 ¥ 85 ¥ 77 バスケットへ