仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250V
アズワン品番65-1379-59
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320V
アズワン品番65-1379-56
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ
アズワン品番65-1415-23
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1
アズワン品番65-1522-49
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1377-68
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1379-15
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1373-81
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800V
アズワン品番65-1418-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm
材質ステンレス鋼(クランプスプリング)
幅(mm)44.2
色ライトグレー
高さ(mm)13.4
質量(g)9
ピッチ(mm)3.5(ピン)
極数12
奥行(mm)18.6
段数1
定格電圧(V)160(III/3)
定格電流(A)10
接続方式CAGE CLAMP(R)
接続フィメールコネクタ/ソケット
材料グループI
接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2
難燃性UL94準拠V0
接点材質銅合金(スズメッキ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
操作方法操作工具
動作温度(℃)-35~60
電線挿入角度0°(接続方向に応じた)
アズワン品番65-1539-99
許容温度(℃)-60~100
電線むき長さ(mm)6~7
操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能
接続位置12
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5
アズワン品番65-1498-64
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16A
アズワン品番65-1440-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:6 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG
アズワン品番65-1418-34
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり
幅(mm)36
色ブラック
高さ(mm)22.3
質量(g)20.5
取付方式ネジ取付け
ピッチ(mm)12(ピン)
極数3
奥行(mm)35
定格電圧(V)500 (III/3)
列数2
定格電流(A)32
接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)
材料グループI
接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG
難燃性UL94準拠V0
定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)
操作方法プッシュボタン
配線方式サイドエントリ配線
アズワン品番65-1498-65
接地アース接続なし
コネクタ仕様パネルマウント
電線むき長さ(mm)10~11
接続位置12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG
アズワン品番65-1418-33
1個
¥159
税込¥175
欠品中
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG
アズワン品番65-1418-35
1個
¥259
税込¥285
欠品中
。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805
アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711
アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)12.018
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
。スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー。特長と利点。DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741
アズワン品番65-7709-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863
アズワン品番65-7502-83
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
標準端子台
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964
アズワン品番65-7651-75
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
。ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841
アズワン品番65-7503-07
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074
アズワン品番65-7588-26
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710
アズワン品番65-7709-37
1袋(5個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956
アズワン品番65-7773-50
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091
アズワン品番65-7772-31
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ケージクランプ - 261シリーズ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203
アズワン品番65-7587-94
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
極数12P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6
仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)16.106
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。