キャビネット (101) プラボックス (1) カテゴリ: キャビネット / プラボックスブランド: ワゴジャパンすべて解除
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 6.2 仕様 2線用 色 グリーンイエロー 取付方式 DINレール 定格電圧(V) 800 適合電線(mm2 ) 0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力数 1対1 定格電流(UL)(A) 30
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 12 仕様 2線用 色 グリーンイエロー 取付方式 DINレール 定格電圧(V) 800 適合電線(mm2 ) 0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力数 1対1 定格電流(UL)(A) 85
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 7.5 仕様 2線用 色 グリーンイエロー 取付方式 DINレール 定格電圧(V) 800 適合電線(mm2 ) 0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力数 1対1 定格電流(UL)(A) 50
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 6 仕様 3線アース線端子台;4(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 色 グリーンイエロー 質量(g) 16.106 取付方式 DINレール 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電流(UL)(A) 20
アース・銅バー ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 6.2 仕様 3線用 色 グリーンイエロー 取付方式 DINレール 定格電圧(V) 800 適合電線(mm2 ) 0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力数 1対2 定格電流(UL)(A) 30
アース・銅バー ワゴジャパン 6日以内出荷
仕様 2線アース線端子台;4(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 色 グリーンイエロー 質量(g) 12.018 取付方式 DINレール 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパン 6日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 5.2 仕様 3線用 色 グリーンイエロー 取付方式 DINレール 定格電圧(V) 800 適合電線(mm2 ) 0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力数 1対2 定格電流(UL)(A) 20
中継ボックス ワゴジャパン 5日以内出荷
極数 12P 端子間ピッチ(mm) 5/5.08 色 グレー 取付方式 プリント基板 定格電圧(V) 320 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12 ピン数(ピン) 2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電流(IEC)(A) 24 定格電流(UL)(A) B:15/D:10
DINレール・専用金具 ワゴジャパン 5日以内出荷
仕様 オーバーサイズ 厚さ(mm) 2 色 オレンジ 質量(g) 1.91 セパレータ 2mm厚 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパン 5日以内出荷
厚さ(mm) 2 色 オレンジ 質量(g) 1.04 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンドプレート 2mm厚
中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago パネル取り付けバリア端子台Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線
仕様 ●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744 アズワン品番 65-7580-39
DINレール・専用金具 ワゴジャパン 当日出荷
適合 DIN 35 色 グレー 高さ(mm) 28 奥行(mm) 45 仕様 DIN 35 レール用
中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago パネル取り付けバリア端子台Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様 ●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629 アズワン品番 65-7486-10
端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様 ●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734 アズワン品番 65-7669-65
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様 ●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736 アズワン品番 65-7570-80
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様 ●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733 アズワン品番 65-7669-59
端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様 ●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737 アズワン品番 65-7669-48
取付台 ワゴジャパン 5日以内出荷
取付台 ワゴジャパン 5日以内出荷
取付台 ワゴジャパン 5日以内出荷
取付台 ワゴジャパン 5日以内出荷
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番 65-7773-50
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様 ●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663 アズワン品番 65-7538-54
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様 ●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614 アズワン品番 65-7557-29
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
仕様 ●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074 アズワン品番 65-7588-26
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620 アズワン品番 65-7492-58
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様 ●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608 アズワン品番 65-7558-21
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様 ●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636 アズワン品番 65-7772-97
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン 7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203 アズワン品番 65-7587-94
キャビネット / プラボックス の新着商品 ページ: 1/ 3
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
取付金具 テンパール工業 税込 ¥ 85 ¥ 77 バスケットへ