14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約10000 保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部) シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
1台
169,800 税込186,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
42,980 税込47,278
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)36
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
299,800 税込329,780
80日以内出荷

1台
699 税込769
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
21,980 税込24,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)30 ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
63,980 税込70,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
53,980 税込59,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069 アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷