絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • フエニックス・コンタクト(625)
  • WURTH ELEKTRONIK(393)
  • 日東工業(100)
  • SIEMENS(68)
  • WEIDMULLER(49)
  • SUS(エスユーエス)(45)
  • 摂津金属工業(39)
  • タカチ電機工業(29)
  • 河村電器産業(28)
  • エスコ(22)
  • 内外電機(20)
  • ワゴジャパン(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 伊藤電気製作所(12)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(12)
  • 日本モレックス(molex)(11)
  • OKW(11)
  • 東洋技研(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「A2」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ra20-45
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
AGA形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
79,980税込87,978
1箱(20個)
翌々日出荷
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)
139税込153
1台
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(灰色)備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)IDEC(和泉電気)
699税込769
1台
12日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から13日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
AGA形 1列タイプコントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールボックスIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷から76日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
コントロールBOX その他(標準タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX その他(標準タイプ)IDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1台
31日以内出荷から32日以内出荷
タイプ標準タイプ
コントロールBOX (深奥行タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (深奥行タイプ)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形IDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1台
14日以内出荷から44日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形IDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
43日以内出荷から44日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC1A形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
299,800税込329,780
1箱(10個)
44日以内出荷
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形IDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
43日以内出荷から44日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
43日以内出荷から44日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形IDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1台
43日以内出荷から44日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形IDEC(和泉電気)
189,800税込208,780
1台
59日以内出荷から62日以内出荷
質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
a2ケア特集
おすすめ人気ランキング
キャビネット / プラボックス