幅(mm)100
質量(kg)3.6
高さ(mm)400
タイプ自動強制対流式
奥行(mm)100
消費電力(VA)36
機種中型
使用温度-10 ~ +55
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回
グリーン購入法適合
除湿能力(mL/h)6
適合容積(m3)6
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1
特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1
消費電力(W)最大5
電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V
負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能)
絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
1個
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。