キャビネット / プラボックス :「エンクロージャー」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイププロダクト:取り付けプレート
各種認証Better World 認証:Green Premium
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166
アズワン品番65-7841-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179
アズワン品番65-7841-51
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
金属製エンクロージャ用 ACM タイプ支柱。プレートやプロファイルを取り付けるための支柱。
仕様●種類:取り付けブラケット●シリーズ:DZ●併用可能製品:端子台●コード番号:610-0881
アズワン品番65-7706-60
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ。9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911
アズワン品番65-7841-06
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
材質亜鉛めっきシートスチール
長さ(mm)250
高さ(mm)250
タイププロダクト:取り付けプレート
奥行(mm)2
シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57
特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット
各種認証Better World 認証:Green Premium
併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。