プラボックス (13) カテゴリ: キャビネット / プラボックスブランド: OKWすべて解除
キャリーテック OKW 6日以内出荷 から 47日以内出荷
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途 医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
シナジー OKW 47日以内出荷
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途 データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等 材質 アルミ・ASA+PC+FR 色 アルマイト・ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
ダテックコンパクト OKW 6日以内出荷 から 47日以内出荷
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途 屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等 材質 ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応) 対応
エボテック OKW 6日以内出荷 から 47日以内出荷
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途 計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等 材質 ASA+PC-FR 色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
エボテック OKW 6日以内出荷
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途 計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等 その他 凹部:有 材質 ASA+PC-FR 形状 傾斜型 色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
イージーテック OKW 6日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付のIIoTを見据えた設計の電子機器用プラスチックケース
用途 IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等 材質 ASA+PC-FR 色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
キャリーテック ダークグレイ OKW 32日以内出荷 から 33日以内出荷
持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池が5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。
イージーテック オフホワイト OKW 7日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
イージーテック オフホワイト OKW 7日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
ダテックコンパクト W110.2×H47×D206.2mm OKW 7日以内出荷 から 33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm OKW 7日以内出荷 から 33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
ダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mm OKW 7日以内出荷 から 33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
シナジー アルマイト・ブラック OKW 32日以内出荷 から 33日以内出荷
アルミとプラスチックの良さを活かし、調和を図った電子機器用ケースです。各素材には数々の利点があり、それらを最適に結びつけるよう設計しています。理論的な筐体設計に基づいて、基本的な幾何学パターンである正方形、長方形、円形、楕円形を採用しています。4つの基本形状、各9種の大きさの合計36機種から選択できます。洗練された外観に加えて適切な保護という付加価値を提供します。アルミフレームはガラス・ビーズ・ブラスト工程を経て、シルバーアルマイトコーティングが施されることで、上質な外観だけでなく高い安定性と放熱性能を併せもっています。プラスチック材には高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRを採用し、上カバー、下カバー、バッテリーコンパートメント、バッテリーコンパートメント用の蓋に使用しています 。強度が必要な部品(ピラー、別売品の壁掛けブラケット)には強化ポリアミドを使用しています。別売のバッテリーコンパートメントを用いることにより、乾電池を格納できます。使用用途は、データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器などになります。シナジーは、2015年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
キャビネット / プラボックス の新着商品 ページ: 1/ 3