用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)。計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。