キャビネット / プラボックス :「開口器」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。開口部寸法は図面でご確認ください。
仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
1個
1,398 税込1,538
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング