絞り込み
ブランド
  • ヒューマンデータ
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,601)
  • フエニックス・コンタクト(1,547)
  • 河村電器産業(1,053)
  • 日東工業(947)
  • RS PRO(562)
  • SUS(エスユーエス)(549)
  • WEIDMULLER(490)
  • 摂津金属工業(377)
  • タカチ電機工業(332)
  • 内外電機(238)
  • 篠原電機(236)
  • OKW(203)
  • SIEMENS(188)
  • エスコ(174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ワゴジャパン(103)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • カメダデンキ(88)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式端子台5極 ヒューマンデータ着脱式端子台5極ヒューマンデータ
1,688税込1,857
1個
10日以内出荷
仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず
キャビネット / プラボックス