キャビネット / プラボックス :「ac100v ファン」の検索結果
関連キーワード
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内
機能表示機能・ワイドレンジ
温度調節オートチューニング機能付PID
制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力
定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)
温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)
通信機能USB2.0・RS-485
温度設定範囲(℃)-50~80
測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2
表示分解能0.1℃
使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)
安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点
アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力
コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。