絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(3)
  • フエニックス・コンタクト(1,713)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • 河村電器産業(1,053)
  • 日東工業(947)
  • RS PRO(655)
  • SUS(エスユーエス)(562)
  • WEIDMULLER(472)
  • 摂津金属工業(378)
  • タカチ電機工業(325)
  • 内外電機(238)
  • 篠原電機(236)
  • エスコ(220)
  • OKW(203)
  • リタール(190)
  • SIEMENS(188)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ワゴジャパン(100)
  • IDEC(和泉電気)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC結線方法標準取付全長(mm)45
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1使用温度範囲(℃)-25~60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
DINレール 東洋技研DINレール東洋技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DIN規格レールです。
材質アルミA6063適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+100標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
46税込51
1個ほか
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
279税込307
1個
当日出荷
中継ボックス BOXTH 東洋技研中継ボックス BOXTH東洋技研
2,798税込3,078
1個
当日出荷から76日以内出荷
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入東洋技研
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入東洋技研
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
379税込417
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
8,398税込9,238
1個
当日出荷
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67端子台RoHS指令(10物質対応)対応取込口無し
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
3日以内出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
BOXTMシリーズ コーナー端子台 東洋技研BOXTMシリーズ コーナー端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
定格電圧(V)600定格電流(A)15端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4
DINレール・専用金具 東洋技研DINレール・専用金具東洋技研
78税込86
1枚
当日出荷
材質PVC高さ(mm)0.5
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
2,198税込2,418
1個(1個)
3日以内出荷
材質PBT保護等級IP67
中継BOX 東洋技研中継BOX東洋技研
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143高さ(mm)22極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67端子台電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付
レール支持金具(可動式) 東洋技研レール支持金具(可動式)東洋技研
339税込373
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
729税込802
1式(1式)
3日以内出荷
材質
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
388税込427
1個
7日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15材質(端子台)PBT UL94 V-0、(導電板)C2680R、(結線ビス)SWCH、(UP座金)SPCC、(スプリング)SUS厚さ(mm)(導電板)1.0、(UP座金)0.8定格電圧(V)600表面処理(導電板)Ni、(結線ビス、UP座金)Zn適合電線(mm2)最大2.0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~100締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562アズワン品番65-7776-79
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
端子台 30A 東洋技研端子台 30A東洋技研
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928アズワン品番65-7567-65
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
789税込868
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ東洋技研
449税込494
1個
5日以内出荷
BB7.62シリーズブリッジバーPCNシリーズショートバー
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●コード番号:391-0297アズワン品番65-7774-07
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
5日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427アズワン品番65-7774-88
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584アズワン品番65-7589-81
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
599税込659
1個
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411アズワン品番65-7588-18
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556アズワン品番65-7583-61
レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研レール取付用側板(CTシリーズ)東洋技研
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
屋内用トランスボックス(TSシリーズ) 東洋技研屋内用トランスボックス(TSシリーズ)東洋技研
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
キャビネット / プラボックス