絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(327)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(146)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(87)
- IDEC(和泉電気)(81)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(56)
- ワゴジャパン(53)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
BOXTCシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
中継ボックス BOXTH
東洋技研¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷3WAY開閉で快適な作業性。材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
中継ボックス
東洋技研¥419~税込¥461~1個7日以内出荷材質(端子台)PBT UL94 V-0、(導電板)C2680R、(結線ビス)SWCH、(UP座金)SPCC、(スプリング)SUS厚さ(mm)(導電板)1.0、(UP座金)0.8材質(本体)強化PBT取付方式直付け定格電圧(V)600表面処理(導電板)Ni、(結線ビス、UP座金)Zn端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×6.7適合電線(mm2)最大2.0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~100締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)鉄周囲温度(℃)-25~+100結線方式ネジ色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)15