端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!
中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。