2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東洋技研中継BOX
エコ商品
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143 高さ(mm)22 極数4 奥行(mm)29.5 保護等級IP67 端子台 電線出入口数2 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2 レール取付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング