商品豆知識
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容木板、取付金具
材質パーティクルボード
質量(kg)3
外形寸法(mm)450×526
寸法H(mm)533
表面処理方眼目盛付き
寸法W(mm)490
塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)
構造大型検視窓付
使用ハンドル小型ハンドルTEA1000
保護等級IP44
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製)
色表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B
構造大型検視窓付
使用ハンドル小型ハンドルTEA1000
保護等級IP44
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドルナベコネジ(M4×20)
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0
取付基板35mm幅DINレール
保護等級IP55
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
出力端子台
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用場所屋外用 露出形
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
出力端子台
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。