キャビネット / プラボックス :「アクセサリー箱」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
仕様●コード番号:190-2110 質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり] 種類プラグインブリッジ ピッチ(mm)3.5 極数3 シリーズFBS 3-3 5 材質(絶縁体)PA 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材 取付け方法プラグイン取付け 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。) アズワン品番65-7658-87 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
1箱(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111 質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり] 種類プラグインブリッジ ピッチ(mm)3.5 極数10 シリーズFBS 10-3 5 材質(絶縁体)PA 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材 取付け方法プラグイン取付け 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。) アズワン品番65-7717-50 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
1箱(5個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108 アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷