キャビネット / プラボックス :「ネクタイ」の検索結果

分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803 アズワン品番65-7588-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148 アズワン品番65-7699-87
1袋(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷