174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230 アズワン品番65-7768-46
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、20 ポジション、195.6 mm 幅で最も厳しい要求に対応する設計です。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的な
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5104 アズワン品番65-7753-39
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041 アズワン品番65-7757-19
1袋(5個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 11 極)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6579 アズワン品番65-7749-80
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 8 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6037 アズワン品番65-7745-32
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 13 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6581 アズワン品番65-7736-73
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、107 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6103 アズワン品番65-7763-05
1袋(5個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード H19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4179 アズワン品番65-7738-70
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 4 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5095 アズワン品番65-7758-41
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 D19 で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6041 アズワン品番65-7744-49
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトな
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:PTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-4250 アズワン品番65-7761-18
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続式テスト Terminal ストリップ( 16 接続)、97.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-6539 アズワン品番65-7761-79
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、42 接続、205 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6346 アズワン品番65-7744-89
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 122.3 mm で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5811 アズワン品番65-7738-37
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 11 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用でき
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5392 アズワン品番65-7738-90
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Term
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4249 アズワン品番65-7767-48
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6480 アズワン品番65-7748-73
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6736 アズワン品番65-7737-32
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6061 アズワン品番65-7743-97
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478 アズワン品番65-7501-61
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で、最も厳しい要件を満たす設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の動作後でも信号電流の伝送が保証されます。コン
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5814 アズワン品番65-7761-82
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899 アズワン品番65-7755-17
1袋(5個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6412 アズワン品番65-7748-08
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4030 アズワン品番65-7735-45
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5689 アズワン品番65-7736-60
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5808 アズワン品番65-7754-86
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTP グレー VDE コード C19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6055 アズワン品番65-7768-05
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4947 アズワン品番65-7755-43
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 種類の接続方法があり、幅 73.4 mm は最も厳しい要件に対応するように設計されています。また、高品質の素材を使用しているため、複数回の操作を行った後でも信号電流の伝送
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5862 アズワン品番65-7762-13
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTRE あり
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066 アズワン品番65-7760-20
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、幅 146.7 mm、VDE コード C14 設計になっており、非常に厳しい要件に対応します。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コン
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4948 アズワン品番65-7496-23
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4317 アズワン品番65-7745-35
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044 アズワン品番65-7767-32
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、12 ポジション、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5072 アズワン品番65-7737-62
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 12 ポジション、幅 130.4 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回作動しても信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4323 アズワン品番65-7754-85
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション、73.4 mm 幅)は、最も厳しい要件を満たすように設計されており、高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6081 アズワン品番65-7744-47
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5152 アズワン品番65-7759-81
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342 アズワン品番65-7739-39
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348 アズワン品番65-7736-71
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、26 接続、幅 138.6 mm で、最も厳しい要件に合わせて設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li
仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5426 アズワン品番65-7735-49
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷