キャビネット / プラボックス :「絶縁 材」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 26.24 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6959
アズワン品番65-7662-89
1袋(25個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958
アズワン品番65-7624-19
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コーディングプロファイルは、プラグのスロットに挿入するか、反転ヘッダの赤色絶縁材に挿入します
仕様●種類:コーディングプロファイル●併用可能製品:プラグ又は反転ヘッダ●シリーズ:CP-MSTB●コード番号:190-2088
アズワン品番65-7767-33
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ用挿入ブリッジにはねじが付いています 3.81 mm ピッチで接続しますEAC 承認 2 つの接続数 絶縁材グループ I
仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBPL●併用可能製品:ねじ接続を備えたプラグです●コード番号:209-8145
アズワン品番65-7696-28
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 9 mm と高さ 23.1 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4283
アズワン品番65-7616-85
1袋(20個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 14.4 mm 及び 30.9 mm で提供されます。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4285
アズワン品番65-7601-87
1袋(20個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレー仕上げで、-5 70 ℃ の周囲温度で動作しますUL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材 許容湿度: 30 → 70 %
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4291
アズワン品番65-7609-01
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 9 mm と高さ 23.9 mm の製品があります。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4280
アズワン品番65-7601-04
1袋(20個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333
アズワン品番65-7604-72
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 48.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5150
アズワン品番65-7742-19
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 130 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5146
アズワン品番65-7500-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
。Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295
アズワン品番65-7602-07
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 163 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6101
アズワン品番65-7762-88
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292
アズワン品番65-7606-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 37 mm の製品が付属します。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4281
アズワン品番65-7601-05
1袋(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 57.1 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5451
アズワン品番65-7510-13
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 147 x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5148
アズワン品番65-7760-70
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
。Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 24.7 mm 及び 43.6 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4282
アズワン品番65-7609-90
1袋(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230
アズワン品番65-7768-46
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900
アズワン品番65-7737-28
1袋(5個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083
アズワン品番65-7752-64
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441
アズワン品番65-7768-51
1袋(25個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプには、幅 24.7 mm 及び高さ 42.3 mm が付属しています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4287
アズワン品番65-7605-29
1袋(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A で動作します。このプラグはグレー仕上げです。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4289
アズワン品番65-7606-04
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact フランジカバーはグレーで、TOP への直接取り付けやマーキングに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:フランジカバー●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4189
アズワン品番65-7754-42
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact フランジカバーはグレーのモデルがあり、以下のように直接取り付けることができます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 29.1 mm、高さ 12.8 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Comp
仕様●種類:フランジカバー●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4217
アズワン品番65-7742-79
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297
アズワン品番65-7500-66
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact フランジカバーは、グレー色で、UPBV 2、5 / UPBV 4 プラグと組み合わせて使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です フランジカバーは幅 4.5 mm、長さ 45.7 mm、高さ 32 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、
仕様●種類:ヘビーデューティ電源コネクタ●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4103
アズワン品番65-7758-77
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440
アズワン品番65-7535-91
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288
アズワン品番65-7605-48
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、グレー仕上げとなっています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4294
アズワン品番65-7626-99
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 195.6 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4198
アズワン品番65-7765-12
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 35 mm の製品が用意されています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4286
アズワン品番65-7617-35
1袋(20個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767
アズワン品番65-7743-93
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact セルフロックフランジは、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:FWP●モデル番号:ST 2,5/1P-FS●コード番号:201-4106
アズワン品番65-7740-88
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、6 ポジションで動作します。このプラグは、幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑の青仕上げが用意されています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4334
アズワン品番65-7601-64
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑色の仕上げが付属します。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4293
アズワン品番65-7620-51
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032
アズワン品番65-7744-40
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix 2 レベル Terminal Block です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
仕様●色:赤●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UTTB 4 RD●コード番号:204-7701
アズワン品番65-7573-67
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事
仕様●色:白●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN WH●コード番号:201-5988
アズワン品番65-7746-93
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。