キャビネット / プラボックス :「3m 梱包用」の検索結果
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃
長さ(mm)48.6
幅(mm)9.5
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]
種類エンドクランプ
奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3
シリーズE/NS 35 N
使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)
締付トルク(N・m)0.5~0.8
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7697-31
許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
ねじ山M3
併用可能製品DINレール端子
1個
¥329
税込¥362
欠品中
Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4
幅(mm)6.2、(終端板)1.8
色青
高さ(mm)42.5
質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]
種類パネル貫通型端子台
奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5
シリーズUK 5 N BU
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
接続方式ネジ接続
接続(段あたり)2
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)0.37
締付トルク(N・m)0.6~0.8
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
標準剥線長(mm)8
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7714-64
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
ねじ山M3
適合電線サイズ24~10 AWG
断面積(mm2)0.2~6
電線断面積(mm2)(定格)4
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.2~4
レベル数シングル
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX
電力損失(W)(規準状態での最大)1.02
定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。