キャビネット / プラボックス :「PH1」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129
アズワン品番65-7742-17
1袋(10個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675
アズワン品番65-7755-48
1袋(25個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355
アズワン品番65-7496-14
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441
アズワン品番65-7768-51
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 10.4 mm ピッチです。2 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 10.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5030
アズワン品番65-7739-22
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352
アズワン品番65-7745-83
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix グレーの堅牢なケーブルハウジング(接続ケーブルのストレインリリーフ用)です。ピッチを失わずにケーブルの位置を合わせることができます。プラグのマーキングの補足作業この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH 2,5●併用可能製品:接続ケーブル●コード番号:201-5676
アズワン品番65-7757-49
1袋(10個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438
アズワン品番65-7505-52
1袋(25個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード H19 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6058
アズワン品番65-7753-21
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレー VDE コード H19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5097
アズワン品番65-7737-35
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。