2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849 アズワン品番65-7744-57
1袋(50個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670 アズワン品番65-7527-23
1袋(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷