キャビネット / プラボックス :「TPC」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 4 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5095
アズワン品番65-7758-41
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5152
アズワン品番65-7759-81
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 7 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供します このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6578
アズワン品番65-7735-24
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 10 ポジション、幅 114.1 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保され
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5153
アズワン品番65-7754-80
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 8 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6037
アズワン品番65-7745-32
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 13 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6581
アズワン品番65-7736-73
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 11 極)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6579
アズワン品番65-7749-80
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 12 ポジション、幅 130.4 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回作動しても信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4323
アズワン品番65-7754-85
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 10 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供します このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5065
アズワン品番65-7758-59
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、6 ポジション、幅 80.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4191
アズワン品番65-7738-18
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。