絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(96)
  • OKW(201)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • RS PRO(510)
  • SIEMENS(187)
  • SUS(エスユーエス)(530)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • WEIDMULLER(463)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,513)
  • エスコ(167)
  • カメダデンキ(87)
  • タカチ電機工業(347)
  • フエニックス・コンタクト(1,484)
  • ワゴジャパン(122)
  • 内外電機(237)
  • 摂津金属工業(375)
  • 日東工業(973)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 篠原電機(228)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット フリー 4WAY グレー 3M(スリーエム)

    ソケット フリー 4WAY グレー

    3M(スリーエム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:373 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-98
  • ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY 3M(スリーエム)

    ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY

    3M(スリーエム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1581-93
  • ソケット IDC 16WAY 3M(スリーエム)

    ソケット IDC 16WAY

    3M(スリーエム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1403-69
  • ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 40 ポジション 2.54MM 3M(スリーエム)

    ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 40 ポジション 2.54MM

    3M(スリーエム)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様ヘッダ IDC NO LUGS 40WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1397-47
  • プラグ フリー 4WAY レッド 3M(スリーエム)

    プラグ フリー 4WAY レッド

    3M(スリーエム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:プラグ 製品群:Mini-Clamp II 371 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:レッド 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-96
  • ヘッダ IDC ノー ラグ 20WAY 3M(スリーエム)

    ヘッダ IDC ノー ラグ 20WAY

    3M(スリーエム)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1584-96
  • ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM 3M(スリーエム)

    ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM

    3M(スリーエム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    13日以内出荷
    仕様.EADER IDC NO LUGS 10WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1397-44
  • ヘッダ IDC ラグ 26WAY 3M(スリーエム)

    ヘッダ IDC ラグ 26WAY

    3M(スリーエム)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1586-62
キャビネット / プラボックス