キャビネット / プラボックス :「回転プレート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業フロアレベラーセット
エコ商品
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121 質量(kg)1.1
1セット(2個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷