●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。
●ゆるまず、簡単に着脱できます。
●何回も繰り返し使用できます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズRSWF2
寸法Wo(mm)482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)88.1
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。
ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー
幅(mm)480
質量(kg)12.8
色ブラック
高さ(mm)61.9
奥行(mm)700
規格19インチ規格:JIS・EIA
主要材質スチール
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。
ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
材質スチール
質量(kg)12.8
色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
規格JIS規格/EIA規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9
搭載可能質量(kg)100
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。