キャビネット (6) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378 アズワン品番 65-7709-55
端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックスHTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様 ●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384 アズワン品番 65-7787-33
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372 アズワン品番 65-7709-56
端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375 アズワン品番 65-7709-54
端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:24A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:4mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8366 アズワン品番 65-7709-53
端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様 ●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381 アズワン品番 65-7709-26
キャビネット / プラボックス の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
取付金具 テンパール工業 税込 ¥ 85 ¥ 77 バスケットへ