DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズタカチ電機工業61日以内出荷から74日以内出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)質量(g)51.6使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3