BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)ノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
木製基板日東工業税込¥2,198~¥1,998~