キャビネット / プラボックス :「ポール用取付部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200以下(1セット)
取付ボルトM8×35
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)3.2/4.5
耐荷重(kg)150以下(1セット)
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)100以下(1セット)
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂
色マンセル値:5Y8.4/1
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)3.2
取付ボルトM8×25
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。