ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズユーボン3日以内出荷
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP色B(マンセルN1.5近似)仕様適合パネルカット25×54mm適合板厚1.6t
タップ加工済 アースバーユーボン当日出荷から3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
図面ホルダーユーボン(1件のレビュー)当日出荷
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。材質透明のプラスチック+強力接着テープ仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
タップ加工済 アースバー EARユーボン3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。<br />ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
エッジング芝軽粗材税込¥13,178¥11,980