盤用キャビネット 露出形日東工業4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
二次分岐セット日東工業4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
転倒防止金具セット日東工業5日以内出荷
適合機種FVHセット内容4コ入材質鉄t2.3質量(kg)1
耐風雨キャビネット日東工業4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
図面ホルダ外付タイプ日東工業4日以内出荷
セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
小扉日東工業4日以内出荷
材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)
協約形取付台日東工業当日出荷
付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
基台日東工業7日以内出荷
換気扇付ステンレス製ルーバー日東工業4日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
換気扇付R形ルーバー日東工業4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製色ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
開口プレート日東工業5日以内出荷
材質鉄t1.0外形寸法D(mm)100塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
マウントレール日東工業3日以内出荷から8日以内出荷
セット内容4本入り材質鉄t2.3外形寸法D(mm)37外形寸法W(mm)17.8塗装色ペールホワイト塗装
ボルトセット日東工業当日出荷から5日以内出荷
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)鉄材質(ナット)鉄
ブランクシート日東工業4日以内出荷
材質PVC t0.5色ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
ブラインド日東工業5日以内出荷
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2セット内容10枚入
ハンドル日東工業3日以内出荷から5日以内出荷
寸法H(mm)14.3寸法A(mm)□10.1寸法F(mm)147.5寸法D(mm)27寸法E(mm)30.5寸法B(mm)76.2寸法C(mm)21寸法G(mm)28回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り寸法C1(mm)24.4
ドアストッパ日東工業4日以内出荷
セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質鉄表面処理クロメートめっき
スリット付台板セット(L型レール付)日東工業3日以内出荷から13日以内出荷
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
ステンレス製ルーバー日東工業当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3