キャビネット / プラボックス :「アクリル樹脂」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ汎用タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業プラボックス
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業プラボックス 屋根付
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業キーボードユニット
エコ商品
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕 塗装色ライトベージュ 質量(kg)6.5 外形寸法D(mm)90 外形寸法W(mm)550 外形寸法H(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内 搭載可能質量(kg)5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷