キャビネット / プラボックス :「ゴム付ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
仕様キャビネット用
セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付
質量(kg)0.9
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質鉄
摘要幅40mm以下のバンド用
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所屋内
取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。