塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース
使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)20~60
警報温度設定範囲(℃)22~55
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース
使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)20~60
警報温度設定範囲(℃)22~55
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用
付属品取付ねじ付
材質主幹リードバー:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。