キャビネット / プラボックス :「工場 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕
塗装色ライトベージュ
質量(kg)6.5
外形寸法D(mm)90
外形寸法W(mm)550
外形寸法H(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内
搭載可能質量(kg)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。