キャビネット / プラボックス :「結束線 450」の検索結果
関連キーワード
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。
光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ
セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム
質量(kg)4.3
色本体:ブラック塗装(N1)
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数100心
アダプタタイプSC(シンプレックス)
入出線数(入線)(ケーブル)4
入出線数(出線)(コード)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。