1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業サーバ収納タイプ
エコ商品
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 質量(kg)29 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)900 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース12U
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷