付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台
材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。)
切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm)
セット内容10枚入
材質本体:ABS
1台(10個)
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)
セット内容10コ入
材質本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。
摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。)
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート
表面処理取付台:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(取付台)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。