ラック内の温度をデジタル表示します。
ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力)
温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力)
電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m
材質本体:鉄
質量(kg)0.5
色本体:ブラック塗装
板厚(mm)1.6
呼称1U
誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)
制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)
警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0
塗装色ブラック
仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
外形寸法D(mm)59
外形寸法H(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
15A抜止形コンセント出力
材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付
質量(kg)6
規格JIS
外形寸法D(mm)325
外形寸法W(mm)482.5
外形寸法H(mm)50
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。