20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業丸ポスト
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき
1セット(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業盤用線止めバー
エコ商品
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイプマイナスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) 寸法A(mm)7 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,088 税込6,697
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイププラスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8 扉形式片扉
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業ドアユニット
エコ商品
仕様盤外装用 保護等級IP44 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業検針窓
エコ商品
保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日東工業ケーブルトレイ(奥行用)
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)80 外形寸法H(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様風雨等級:WP40H 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP54 有効深さ(mm)182 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 使用温度(℃)20~50 定格周波数(Hz)50/60 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)30~60
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業EB コントロールボックス
エコ商品
保護等級IP66 材質 ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製 塗装色ライトグレー レザートーン塗装 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法T(mm)425 ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ 保護等級IP4X 寸法I(mm)480 寸法B1(mm)600 寸法V(mm)594 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2 扉形式片扉 穴数S18
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング